LAPP ITALIA SRL - LPP0102105 OLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG WH - 0102105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - weiß
Schirm - nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein
Außendurchmesser ca. - 1.47 mm
Packung
1 M
EAN
4044773063462
Artikelnummer
LPP0102105
Herstellernummer
0102105
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.47 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


