Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0102009 OLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG OG - 0102009

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0102009 OLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG OG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Ader-Farbe - orange

  • Schirm - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

  • Außendurchmesser ca. - 1.47 mm

Packung

  • 3000 M

EAN

4044773063837

Artikelnummer

LPP0102009

Herstellernummer

0102009

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Ader-Farbe:

orange

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.47 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)