Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0100003/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN - 0100003/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0100003/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 22 kcmil

Packung

  • 100 M

EAN

4044774693071

Artikelnummer

LPP0100003/100

Herstellernummer

0100003/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

braun

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

braun

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

260 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

1.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

5.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

4 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X22 AWG; 19; marrone; U/U: 300/500 V; PTFE; -190?C - 260?C; Posa fissa