LAPP ITALIA SRL - LPP0099105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG WH - 0099105/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
AWG-Größe - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044774693040
Artikelnummer
LPP0099105/100
Herstellernummer
0099105/100
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
5.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
4 kg/km