Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0089002 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BU - 0089002

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0089002 OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773074215

Artikelnummer

LPP0089002

Herstellernummer

0089002

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

8

Leiternennquerschnitt (AWG):

8 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

205 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

21.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C Ora disponibile in bobina Resistenza termica e chimica Massima riduzione di spazio e peso