Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0088003/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BN - 0088003/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0088003/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

361 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774691947

Artikelnummer

LPP0088003/100

Herstellernummer

0088003/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

braun

Ader-Farbe:

braun

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

68 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X6; marrone; A seconda della lunghezza; U/U: 300/500 V; FEP; -100?C - 205?C; Posa fissa