Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0085010/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 TR - 0085010/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0085010/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774691480

Artikelnummer

LPP0085010/100

Herstellernummer

0085010/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Farbe:

farblos

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

8.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

18 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; trasparente; Matassa; U/U: 300/500 V; FEP; -100?C - 205?C; Posa fissa