Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0085000/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE - 0085000/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0085000/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774691381

Artikelnummer

LPP0085000/100

Herstellernummer

0085000/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Farbe:

grün/gelb

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

8.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

18 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP0085000/100 - serie/modello - OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 5 GNYE