LAPP ITALIA SRL - LPP0081105/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH - 0081105/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044774802138
Artikelnummer
LPP0081105/100
Herstellernummer
0081105/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
weiß
Ader-Farbe:
weiß
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100...205 °C
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
4.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
4 kg/km


