Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0065107 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X4 - 0065107

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0065107 OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

  • Ader-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773445244

Artikelnummer

LPP0065107

Herstellernummer

0065107

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Isolamento con calza in fibra di vetro