Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0054106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 GY - 0054106

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0054106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • AWG-Größe - 10

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 10 kcmil

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773447026

Artikelnummer

LPP0054106

Herstellernummer

0054106

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

AWG-Größe:

10

Leiternennquerschnitt (AWG):

10 kcmil

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0054106 - OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 GY