LAPP ITALIA SRL - LPP0053106 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GY - 0053106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
392 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773447194
Artikelnummer
LPP0053106
Herstellernummer
0053106
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP0053106 - serie/modello - OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GY


