LAPP ITALIA SRL - LPP0051104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 RD - 0051104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773447750
Artikelnummer
LPP0051104
Herstellernummer
0051104
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0051104 - OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 5 RD


