LAPP ITALIA SRL - LPP0046012/1000 OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1 - 0046012/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 7
Packung
1000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.069 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774666969
Artikelnummer
LPP0046012/1000
Herstellernummer
0046012/1000
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
7
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0046012/1000 - OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1


