Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0041083 OLFLEX CRANE CF 4G16 - 0041083

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0041083 OLFLEX CRANE CF 4G16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044774811895

Artikelnummer

LPP0041083

Herstellernummer

0041083

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leitungs-Breite ca.:

41.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

13.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

135 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici con conduttori schermati ÖLFLEX® CRANE CF ÖLFLEX® CRANE CF - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma schermato, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Conforme ai requisiti EMC