Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0041062 OLFLEX CRANE F 4G50 - 0041062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044774451817

Artikelnummer

LPP0041062

Herstellernummer

0041062

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leitungs-Breite ca.:

63 mm

Leitungs-Höhe ca.:

19 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

190 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Salvaspazio Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi