Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032475 RD-Y(ST)Y 24X2X0,5 GY - 0032475

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032475 RD-Y(ST)Y 24X2X0,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 48

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773048537

Artikelnummer

LPP0032475

Herstellernummer

0032475

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

48

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

19 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

285 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

142.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati per la tecnologia dei sistemi di controllo RD-Y(ST)Y RD-Y(ST)Y: cavo per dati controllo di processo PVC ad es. per unità/stazioni di controllo e sistemi di monitoraggio, Maxi TERMI-POINT®, coppie intrecciate, laminadi schermatura statica