LAPP ITALIA SRL - LPP0032433 RE-2Y(ST)YV 8X2X1,3 BK - 0032433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 1.3 mm
Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 16
Packung
1 M
EAN
4044773049251
Artikelnummer
LPP0032433
Herstellernummer
0032433
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.3 mm
Leiternennquerschnitt:
1.3 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
16.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
253.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
126.75 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C



