Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00275923 OLFLEX SF 4G0,75 - 00275923

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773013962

Artikelnummer

LPP00275923

Herstellernummer

00275923

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

77 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...60 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di alimentazione H05VV-F extra flessibile ÖLFLEX® SFPreviousNext ÖLFLEX® SF - cavo di alimentazione PVC armonizzato H05VV-F, super flessibile e con codice colore per diverse applicazioni, particolarmente per apparecchiature portatili, U0/U: 300/500V Il cavo extra flessibile per gli utensili elettrici Resistente all'ozono secondo EN 50396