Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170218 UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0,25+3X1 - 2170218

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170218 UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0,25+3X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 9

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773124842

Artikelnummer

LPP2170218

Herstellernummer

2170218

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

9

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello UNITR. BUS IBS FD P COMBI 3X2X0 25 3X1 LAPP ITALIA