Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0086001 OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK - 0086001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773075571

Artikelnummer

LPP0086001

Herstellernummer

0086001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Außendurchmesser ca.:

2.75 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C