LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM503BC SEGNAPASSO LED 503 3W 230V 3000K EMERG. - SPLEDEM503BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8056093643992
Artikelnummer
LMOSPLEDEM503BC
Herstellernummer
SPLEDEM503BC
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Länge:
107 mm