LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSP4/BF SEGNAPASSO 4 RAGGI 12V 4W IP67 6400K - SP4/BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341511428
Artikelnummer
LMOSP4/BF
Herstellernummer
SP4/BF
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
130 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Einbaudurchmesser:
145 mm
Überrollbar:
ja


