Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOMINIFLOORLED/BL FARETTO LED INCASSO 350MA IP64 LUCE BLU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Einbaudurchmesser - 16 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341516195

Artikelnummer

LMOMINIFLOORLED/BL

Herstellernummer

MINIFLOORLED/BL

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP64

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Einbaudurchmesser:

16 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Einbauhöhe/-tiefe:

20 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

17 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

350...350 mA

MINIFLOOR LED - Mini faretto LED da incasso con ghiera 1W 350mA - IP64 in alluminio. Consigli per utili: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. LED blu 1W 80lm 50mA - 60°. Colore argento.