LAMPO LIGHTING TECHN - LMOMINIFLOORLED/BL FARETTO LED INCASSO 350MA IP64 LUCE BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm
Diametro di incasso - 16 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341516195
Codice prodotto
LMOMINIFLOORLED/BL
Cod. produttore
MINIFLOORLED/BL
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP64
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Diametro di incasso:
16 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Altezza/profondità di installazione:
20 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
17 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
350...350 mA