LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24/100W CONVERTER 100W 230V-24V TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8058341512357
Artikelnummer
LMOLS24/100W
Herstellernummer
LS24/100W
Hersteller
LMO
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
61 mm
Länge:
141 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


