LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED4WBC LAMPADA G9 LED 3.5W 230V 3000K - G9LED4WBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513019
Artikelnummer
LMOG9LED4WBC
Herstellernummer
G9LED4WBC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
16 mm
Länge:
50 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


