LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG6515WE27BN GOCCIA LED LAMP 13W E27 230V 4000K - G6515WE27BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1330...1330 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 175...250 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513637
Artikelnummer
LMOG6515WE27BN
Herstellernummer
G6515WE27BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1330...1330 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
175...250 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
121 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
65 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein


