LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BN FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 4000K - FLOORLED3W/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
8056093642308
Artikelnummer
LMOFLOORLED3W/BN
Herstellernummer
FLOORLED3W/BN
Hersteller
LMO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
50 mm
Außendurchmesser:
33 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein