LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BL FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 LUCE BLU - FLOORLED3W/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP64
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Silber
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341516256
Artikelnummer
LMOFLOORLED3W/BL
Herstellernummer
FLOORLED3W/BL
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP64
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Silber
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
33 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
50 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
160...0 lm


