L&L LUCE E LIGHT - L&LWC2003 CASSAFORMA 65X220 QUAD6.3 BIA - WC2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Einbaulänge - 220 mm
Einbaubreite - 65 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070608731
Artikelnummer
L&LWC2003
Herstellernummer
WC2003
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Einbaulänge:
220 mm
Einbaubreite:
65 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Cassaforma QUAD 6.3 220x65 mm.


