Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD12005SI ROND 1.2 4W 24VDC 3000K 10 MICROSAB - RD12005SI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Einbauhöhe/-tiefe - 26 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078979413

Artikelnummer

L&LRD12005SI

Herstellernummer

RD12005SI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbauhöhe/-tiefe:

26 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

48 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

185...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno biemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 4W. 185 lm. 3000 K. Satinato. 10°