Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT24021FDNV LITUS2.4HC 24VDC 7W 2700K DIF VETRO - LT24021FDNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Einbaudurchmesser - 72 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078265172

Artikelnummer

L&LLT24021FDNV

Herstellernummer

LT24021FDNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Einbaudurchmesser:

72 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

11 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

58 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

74 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 7W. 2700 K. Diffuso. 657 lm