L&L LUCE E LIGHT - L&LLT170005MNV LITUS1.7 24VDC 2,5W 3000K 22 VETRO - LT170005MNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Einbauhöhe/-tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077826558
Artikelnummer
L&LLT170005MNV
Herstellernummer
LT170005MNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
12 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
47 mm
Einbaubreite:
48 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
48 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
48 mm


