Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT160005MNV LITUS1.6 24VDC 2,5W 3000K 22 VETRO - LT160005MNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 48 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078507999

Artikelnummer

L&LLT160005MNV

Herstellernummer

LT160005MNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

48 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

11 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

168...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 2,5W. 3000 K. 22°. 168 lm