L&L LUCE E LIGHT - L&LBE0020011 BINARIO TRIFASE ALL. 1000MM BIA - BE0020011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071539454
Artikelnummer
L&LBE0020011
Herstellernummer
BE0020011
Hersteller
L&L
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario trifase in alluminio 1000mm. Colore: bianco.


