L&L LUCE E LIGHT - L&LALS220X1 ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 220MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 220...220 mA
Höhe - 21 mm
Breite - 40 mm
Länge - 42 mm
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077712110
Artikelnummer
L&LALS220X1
Herstellernummer
ALS220X1
Hersteller
L&L
Ausgangsstrom:
220...220 mA
Höhe:
21 mm
Breite:
40 mm
Länge:
42 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Driver per LED di potenza con ingresso a bassa tensione DC. Ingresso tensione costante, uscita corrente costante. Questo sistema abbina alimentatori Switching AC/DC ad alimentatori driver per LED a bassa tensione. Il sistema permette di realizzare impianti di alimentazione per LED estremamente affidabili. Impianti di potenza elevata risultano semplificati e con costi minori. Su una stessa linea si possono collegare driver differenti. 220mA.


