L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350IP67 ALIM IP67 OUT350MA 115-230V 17W125X40X30 - A312350IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
7449072672051
Artikelnummer
L&LA312350IP67
Herstellernummer
A312350IP67
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
1...1 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
120 mm
Durchmesser:
45 mm


