Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM OUT350MA 115-230VAC 10W 120X45X45 - A16350IP67

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM OUT350MA 115-230VAC 10W 120X45X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 1...1 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073102953

Artikelnummer

L&LA16350IP67

Herstellernummer

A16350IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

1...1 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Länge:

120 mm

Durchmesser:

45 mm

Alimentatore indipendente per uso esterno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro I sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED).