L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700IP67 ALIM IP67 700MA 115-230VAC 12W 115X35X20 - A13700IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Packung
1 ST
EAN
7449070151978
Artikelnummer
L&LA13700IP67
Herstellernummer
A13700IP67
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
12...12 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
40 mm