Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LA13500TC ALIM OUT500MA 115-230V 6W 68X42X22 - A13500TC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 2...2 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074740338

Artikelnummer

L&LA13500TC

Herstellernummer

A13500TC

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

2...2 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

60 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm -max. 6mm. Corrente regolata -7% +5% incluse variazioni di temperatura. Protezioni: Termica, contro il cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). 6W. 500mA.