Startseite
Nicht mehr in Produktion

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN4039SB SH-PC-U-F S95 3X2,5 ARANCIO

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN4039SB SH-PC-U-F S95 3X2,5 ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449078708334

Artikelnummer

KUDN4039SB

Herstellernummer

N4039SB

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

10.8 mm

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN4039SB - SH-PC-U-F S95 3X2 5 ARANCIO