pagina iniziale
in esaurimento

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN4039SB SH-PC-U-F S95 3X2,5 ARANCIO

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN4039SB SH-PC-U-F S95 3X2,5 ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078708334

Codice prodotto

KUDN4039SB

Cod. produttore

N4039SB

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

10.8 mm

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN4039SB - SH-PC-U-F S95 3X2 5 ARANCIO