KU DISTRIBUTION SRL - KUD10064XB KU 500 6X0.50 GRIGIO RAL7001 - 10064XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 6
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449078661004
Artikelnummer
KUD10064XB
Herstellernummer
10064XB
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
6
Mantel-Farbe:
grau
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C