KIT PROMO - K01-3MBASIC-125 PROMO KIT - GLI INDISPENSABILI - -3MBASIC-125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000006599131
Artikelnummer
K01-3MBASIC-125
Herstellernummer
-3MBASIC-125
Hersteller
K01
PROMO KIT - GLI INDISPENSABILI composto da : - 3MI7100047866 1 PZ 3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Bottiglia 0,95 lt Non solo il gel lubrificante per trazione filo di 3M™ rende le operazioni di trazione dei fili più semplici e sicure, è inoltre in grado di essere eliminato dal cavo in modo rapido e pulito prima della giunzione o terminazione. Il gel uniforme non si scioglie o separa con invecchiamento a caldo o freddo. Rimane spesso, liscio e pronto per essere applicato. La temperatura d'uso è compresa tra - 6,6 °C a 43,33 °C. - 3MI7000007286 1 PZ Nastro isolante Scotch® 23, 19 mm x 9,15 m Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamentecrea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV. - 3MI7000042541 1 PZ Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 19 mm x 20,1 m, 100 rotoli per confezione Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte lecondizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C. Per maggiori informazioni consulta il video al link https://multimedia.3m.com/mws/media/1925118O/3m-premium-vinyl-electrical-tapes-3m-mro-electrical-tapes-italy-substantial-damages.mp4 - 3MI7100037105 1 PZ Scotch™ 1625 Detergente contatti elettrici 400 ml Il pulitore a contatto, Scotch® 1625, elimina sporco, strati ossidati chiari e impurità di ogni tipo in modo delicato ma efficace. Scotch® 1625 è elettricamente neutro e totalmente senza residui, caratteristiche che lo rendono ideale per l'utilizzo in quasi tutti gli ambienti come pulitore spray. - 3MF7100211813 1 PZ Nastro 3M VHB 5952F, Nero, 19 mm x 3 m, 1.1 mm


