KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.06 coperchio di protezione - 9916.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 242 mm
Breite - 172 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
7611614261850
Artikelnummer
KAI9916.06
Herstellernummer
9916.06
Hersteller
KAI
Form:
rechteckig
Länge:
242 mm
Breite:
172 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein


