KAISER GMBH & CO. KG - KAI9911.12 STECKDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 185 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
7611614041889
Artikelnummer
KAI9911.12
Herstellernummer
9911.12
Hersteller
KAI
Form:
rechteckig
Länge:
185 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Steckdeckel, 185x130 mm