Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.22 Coperchio ad innesto con fissaggio - 9909.22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.22 Coperchio ad innesto con fissaggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Länge - 130 mm

  • Breite - 130 mm

  • Befestigungsart - Steckdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

7611614165127

Artikelnummer

KAI9909.22

Herstellernummer

9909.22

Hersteller

KAI

Form:

quadratisch

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm