KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.20 STECKDECKEL MIT ZENTRUMSBEFESTIGUNG - 9909.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Form - quadratisch
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
7611614041872
Artikelnummer
KAI9909.20
Herstellernummer
9909.20
Hersteller
KAI
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm


