KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.02 S SCHRAUBDECKEL MIT METALLSCHRAUBEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
7611614039459
Artikelnummer
KAI9909.02 S
Herstellernummer
9909.02 S
Hersteller
KAI
Form:
quadratisch
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Schraubdeckel mit Metallschrauben, 130x130 mm - schwarz